Eriks
DURBAL

DURBAL Rotule radiale Entretien nécessaire Acier / acier DGEG 15 ES

  • ERIKS:12980525
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

9,42 €/ Unitéhors TVA

11,40 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DURBAL
Série
DGEG..E(S)
Diamètre intérieur
15 mm
Diamètre extérieur
30 mm
Largeur
16 mm
Entretien
Entretien nécessaire
Surface de glissement
Acier / acier
a
16 °
B
16 mm
C
10 mm
d
15 mm
D
30 mm
d1
19.2 mm
dk
25 mm