710,33 €/ Unitéhors TVA
859,50 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | DURBAL |
Série | DGEG..ES-2RS |
Diamètre intérieur | 120 mm |
Diamètre extérieur | 210 mm |
Largeur | 115 mm |
Entretien | Entretien nécessaire |
Surface de glissement | Acier / acier |
a | 16 ° |
B | 115 mm |
C | 70 mm |
d | 120 mm |
D | 210 mm |
d1 | 138.5 mm |
dk | 180 mm |