Eriks
DURBAL

DURBAL Rotule radiale Entretien nécessaire Acier / acier DGEG 120 ES

  • ERIKS:12980521
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

662,79 €/ Unitéhors TVA

801,98 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DURBAL
Série
DGEG..E(S)
Diamètre intérieur
120 mm
Diamètre extérieur
210 mm
Largeur
115 mm
Entretien
Entretien nécessaire
Surface de glissement
Acier / acier
a
16 °
B
115 mm
C
70 mm
d
120 mm
D
210 mm
d1
138.5 mm
dk
180 mm