Eriks
DURBAL

DURBAL Rotule radiale Entretien nécessaire Acier / acier DGEG 12 E

  • ERIKS:12980520
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

8,53 €/ Unitéhors TVA

10,32 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DURBAL
Série
DGEG..E(S)
Diamètre intérieur
12 mm
Diamètre extérieur
26 mm
Largeur
15 mm
Entretien
Entretien nécessaire
Surface de glissement
Acier / acier
a
18 °
B
15 mm
C
9 mm
d
12 mm
D
26 mm
d1
16.1 mm
dk
22 mm