Eriks
DURBAL

DURBAL Rotule radiale Entretien nécessaire Acier / acier DGEG 110 ES-2RS

  • ERIKS:12980519
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

579,63 €/ Unitéhors TVA

701,35 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DURBAL
Série
DGEG..ES-2RS
Diamètre intérieur
110 mm
Diamètre extérieur
180 mm
Largeur
100 mm
Entretien
Entretien nécessaire
Surface de glissement
Acier / acier
a
12 °
B
100 mm
C
70 mm
d
110 mm
D
180 mm
d1
124.9 mm
dk
160 mm