Eriks
DURBAL

DURBAL Rotule radiale Entretien nécessaire Acier / acier DGEG 110 ES

  • ERIKS:12980518
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

535,76 €/ Unitéhors TVA

648,27 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DURBAL
Série
DGEG..E(S)
Diamètre intérieur
110 mm
Diamètre extérieur
180 mm
Largeur
100 mm
Entretien
Entretien nécessaire
Surface de glissement
Acier / acier
a
12 °
B
100 mm
C
70 mm
d
110 mm
D
180 mm
d1
124.9 mm
dk
160 mm