Eriks
DURBAL

DURBAL Rotule radiale Entretien nécessaire Acier / acier DGEG 100 ES-2RS

  • ERIKS:12980517
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

529,25 €/ Unitéhors TVA

640,39 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DURBAL
Série
DGEG..ES-2RS
Diamètre intérieur
100 mm
Diamètre extérieur
160 mm
Largeur
85 mm
Entretien
Entretien nécessaire
Surface de glissement
Acier / acier
a
14 °
B
85 mm
C
55 mm
d
100 mm
D
160 mm
d1
111.2 mm
dk
140 mm