8,32 €/ Unitéhors TVA
10,07 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | DURBAL |
Série | DGEG..E(S) |
Diamètre intérieur | 10 mm |
Diamètre extérieur | 22 mm |
Largeur | 12 mm |
Entretien | Entretien nécessaire |
Surface de glissement | Acier / acier |
a | 18 ° |
B | 12 mm |
C | 7 mm |
d | 10 mm |
D | 22 mm |
d1 | 13.4 mm |
dk | 18 mm |