7,90 €/ Unitéhors TVA
9,56 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | DURBAL |
Série | DGEG..E(S) |
Diamètre intérieur | 8 mm |
Diamètre extérieur | 19 mm |
Largeur | 11 mm |
Entretien | Entretien nécessaire |
Surface de glissement | Acier / acier |
a | 21 ° |
B | 11 mm |
C | 6 mm |
d | 8 mm |
D | 19 mm |
d1 | 11.6 mm |
dk | 16 mm |