Eriks
DURBAL

DURBAL Rotule radiale Entretien nécessaire Acier / acier DGEG 06 E

  • ERIKS:12980513
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

7,90 €/ Unitéhors TVA

9,56 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DURBAL
Série
DGEG..E(S)
Diamètre intérieur
6 mm
Diamètre extérieur
16 mm
Largeur
9 mm
Entretien
Entretien nécessaire
Surface de glissement
Acier / acier
a
21 °
B
9 mm
C
5 mm
d
6 mm
D
16 mm
d1
9.4 mm
dk
13 mm