189,40 €/ Unitéhors TVA
229,17 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | DURBAL |
Série | DGE..LO |
Diamètre intérieur | 90 mm |
Diamètre extérieur | 130 mm |
Largeur | 90 mm |
Entretien | Entretien nécessaire |
Surface de glissement | Acier / acier |
a | 4 ° |
B | 90 mm |
C | 50 mm |
d | 90 mm |
D | 130 mm |
d1 | 99 mm |
dk | 115 mm |