Eriks
DURBAL

DURBAL Rotule radiale Entretien nécessaire Acier / acier DGE 80 HO-2RS

  • ERIKS:12980497
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

143,66 €/ Unitéhors TVA

173,83 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DURBAL
Série
DGE..HO-2RS
Diamètre intérieur
80 mm
Diamètre extérieur
120 mm
Largeur
74 mm
Entretien
Entretien nécessaire
Surface de glissement
Acier / acier
a
3 °
B
74 mm
C
45 mm
d
80 mm
D
120 mm
d1
90 mm
dk
105 mm