Eriks
DURBAL

DURBAL Rotule radiale Entretien nécessaire Acier / acier DGE 80 ES-2RS

  • ERIKS:12980495
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

94,66 €/ Unitéhors TVA

114,54 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DURBAL
Série
DGE..ES-2RS
Diamètre intérieur
80 mm
Diamètre extérieur
120 mm
Largeur
55 mm
Entretien
Entretien nécessaire
Surface de glissement
Acier / acier
a
6 °
B
55 mm
C
45 mm
d
80 mm
D
120 mm
d1
88 mm
dk
105 mm