107,21 €/ Unitéhors TVA
129,72 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | DURBAL |
Série | DGE..HO-2RS |
Diamètre intérieur | 70 mm |
Diamètre extérieur | 105 mm |
Largeur | 65 mm |
Entretien | Entretien nécessaire |
Surface de glissement | Acier / acier |
a | 3 ° |
B | 65 mm |
C | 40 mm |
d | 70 mm |
D | 105 mm |
d1 | 78 mm |
dk | 92 mm |