Eriks
DURBAL

DURBAL Rotule radiale Entretien nécessaire Acier / acier DGE 63 LO

  • ERIKS:12980479
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

79,00 €/ Unitéhors TVA

95,59 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DURBAL
Série
DGE..LO
Diamètre intérieur
63 mm
Diamètre extérieur
95 mm
Largeur
63 mm
Entretien
Entretien nécessaire
Surface de glissement
Acier / acier
a
4 °
B
63 mm
C
36 mm
d
63 mm
D
95 mm
d1
71.5 mm
dk
83 mm