Eriks
DURBAL

DURBAL Rotule radiale Entretien nécessaire Acier / acier DGE 60 HO-2RS

  • ERIKS:12980474
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

67,36 €/ Unitéhors TVA

81,51 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DURBAL
Série
DGE..HO-2RS
Diamètre intérieur
60 mm
Diamètre extérieur
90 mm
Largeur
54 mm
Entretien
Entretien nécessaire
Surface de glissement
Acier / acier
a
3 °
B
54 mm
C
36 mm
d
60 mm
D
90 mm
d1
68 mm
dk
80 mm