Eriks
DURBAL

DURBAL Rotule radiale Entretien nécessaire Acier / acier DGE 50 LO

  • ERIKS:12980463
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

35,76 €/ Unitéhors TVA

43,27 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DURBAL
Série
DGE..LO
Diamètre intérieur
50 mm
Diamètre extérieur
75 mm
Largeur
50 mm
Entretien
Entretien nécessaire
Surface de glissement
Acier / acier
a
4 °
B
50 mm
C
28 mm
d
50 mm
D
75 mm
d1
57 mm
dk
66 mm