28,55 €/ Unitéhors TVA
34,55 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | DURBAL |
Série | DGE..ES-2RS |
Diamètre intérieur | 50 mm |
Diamètre extérieur | 75 mm |
Largeur | 35 mm |
Entretien | Entretien nécessaire |
Surface de glissement | Acier / acier |
a | 6 ° |
B | 35 mm |
C | 28 mm |
d | 50 mm |
D | 75 mm |
d1 | 55 mm |
dk | 66 mm |