Eriks
DURBAL

DURBAL Rotule radiale Entretien nécessaire Acier / acier DGE 50 ES

  • ERIKS:12980460
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

23,84 €/ Unitéhors TVA

28,85 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DURBAL
Série
DGE..E(S)
Diamètre intérieur
50 mm
Diamètre extérieur
75 mm
Largeur
35 mm
Entretien
Entretien nécessaire
Surface de glissement
Acier / acier
a
6 °
B
35 mm
C
28 mm
d
50 mm
D
75 mm
d1
55 mm
dk
66 mm