Eriks
DURBAL

DURBAL Rotule radiale Entretien nécessaire Acier / acier DGE 45 HO-2RS

  • ERIKS:12980454
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

28,41 €/ Unitéhors TVA

34,38 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DURBAL
Série
DGE..HO-2RS
Diamètre intérieur
45 mm
Diamètre extérieur
68 mm
Largeur
40 mm
Entretien
Entretien nécessaire
Surface de glissement
Acier / acier
a
3 °
B
40 mm
C
25 mm
d
45 mm
D
68 mm
d1
52 mm
dk
60 mm