21,21 €/ Unitéhors TVA
25,66 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | DURBAL |
Série | DGE..ES-2RS |
Diamètre intérieur | 45 mm |
Diamètre extérieur | 68 mm |
Largeur | 32 mm |
Entretien | Entretien nécessaire |
Surface de glissement | Acier / acier |
a | 7 ° |
B | 32 mm |
C | 25 mm |
d | 45 mm |
D | 68 mm |
d1 | 50 mm |
dk | 60 mm |