Eriks
DURBAL

DURBAL Rotule radiale Entretien nécessaire Acier / acier DGE 40 ES-2RS

  • ERIKS:12980442
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

16,63 €/ Unitéhors TVA

20,12 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DURBAL
Série
DGE..ES-2RS
Diamètre intérieur
40 mm
Diamètre extérieur
62 mm
Largeur
28 mm
Entretien
Entretien nécessaire
Surface de glissement
Acier / acier
a
7 °
B
28 mm
C
22 mm
d
40 mm
D
62 mm
d1
45 mm
dk
53 mm