22,11 €/ Unitéhors TVA
26,75 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | DURBAL |
Série | DGE..LO |
Diamètre intérieur | 35 mm |
Diamètre extérieur | 55 mm |
Largeur | 35 mm |
Entretien | Entretien nécessaire |
Surface de glissement | Acier / acier |
a | 4 ° |
B | 35 mm |
C | 20 mm |
d | 35 mm |
D | 55 mm |
d1 | 40 mm |
dk | 47 mm |