Eriks
DURBAL

DURBAL Rotule radiale Entretien nécessaire Acier / acier DGE 35 ES

  • ERIKS:12980431
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

11,37 €/ Unitéhors TVA

13,76 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DURBAL
Série
DGE..E(S)
Diamètre intérieur
35 mm
Diamètre extérieur
55 mm
Largeur
25 mm
Entretien
Entretien nécessaire
Surface de glissement
Acier / acier
a
6 °
B
25 mm
C
20 mm
d
35 mm
D
55 mm
d1
39 mm
dk
47 mm