Eriks
DURBAL

DURBAL Rotule radiale Entretien nécessaire Acier / acier DGE 30 LO

  • ERIKS:12980423
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

14,55 €/ Unitéhors TVA

17,61 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DURBAL
Série
DGE..LO
Diamètre intérieur
30 mm
Diamètre extérieur
47 mm
Largeur
30 mm
Entretien
Entretien nécessaire
Surface de glissement
Acier / acier
a
4 °
B
30 mm
C
18 mm
d
30 mm
D
47 mm
d1
34 mm
dk
40.7 mm