10,47 €/ Unitéhors TVA
12,67 €TVA incluse
Vendu par: 2Commande minimum: 2
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | DURBAL |
Série | DGE..ES-2RS |
Diamètre intérieur | 30 mm |
Diamètre extérieur | 47 mm |
Largeur | 22 mm |
Entretien | Entretien nécessaire |
Surface de glissement | Acier / acier |
a | 6 ° |
B | 22 mm |
C | 18 mm |
d | 30 mm |
D | 47 mm |
d1 | 34 mm |
dk | 40.7 mm |