Eriks
DURBAL

DURBAL Rotule radiale Entretien nécessaire Acier / acier DGE 25 LO

  • ERIKS:12980409
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

10,40 €/ Unitéhors TVA

12,58 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DURBAL
Série
DGE..LO
Diamètre intérieur
25 mm
Diamètre extérieur
42 mm
Largeur
25 mm
Entretien
Entretien nécessaire
Surface de glissement
Acier / acier
a
4 °
B
25 mm
C
16 mm
d
25 mm
D
42 mm
d1
30.5 mm
dk
35.5 mm