Eriks
DURBAL

DURBAL Rotule radiale Entretien nécessaire Acier / acier DGE 25 ES-2RS

  • ERIKS:12980405
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

8,66 €/ Unitéhors TVA

10,48 €TVA incluse

Vendu par: 2Commande minimum: 2

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DURBAL
Série
DGE..ES-2RS
Diamètre intérieur
25 mm
Diamètre extérieur
42 mm
Largeur
20 mm
Entretien
Entretien nécessaire
Surface de glissement
Acier / acier
a
7 °
B
20 mm
C
16 mm
d
25 mm
D
42 mm
d1
29 mm
dk
35.5 mm