2 433,89 €/ Unitéhors TVA
2 945,01 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | DURBAL |
Série | DGE..LO |
Diamètre intérieur | 200 mm |
Diamètre extérieur | 290 mm |
Largeur | 200 mm |
Entretien | Entretien nécessaire |
Surface de glissement | Acier / acier |
a | 4 ° |
B | 200 mm |
C | 100 mm |
d | 200 mm |
D | 290 mm |
d1 | 221 mm |
dk | 250 mm |