Eriks
DURBAL

DURBAL Rotule radiale Entretien nécessaire Acier / acier DGE 200 ES

  • ERIKS:12980398
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

1 735,97 €/ Unitéhors TVA

2 100,52 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DURBAL
Série
DGE..E(S)
Diamètre intérieur
200 mm
Diamètre extérieur
290 mm
Largeur
130 mm
Entretien
Entretien nécessaire
Surface de glissement
Acier / acier
a
7 °
B
130 mm
C
100 mm
d
200 mm
D
290 mm
d1
213 mm
dk
250 mm