10,95 €/ Unitéhors TVA
13,25 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | DURBAL |
Série | DGE..HO-2RS |
Diamètre intérieur | 20 mm |
Diamètre extérieur | 35 mm |
Largeur | 24 mm |
Entretien | Entretien nécessaire |
Surface de glissement | Acier / acier |
a | 3 ° |
B | 24 mm |
C | 12 mm |
d | 20 mm |
D | 35 mm |
d1 | 24 mm |
dk | 29 mm |