Eriks
DURBAL

DURBAL Rotule radiale Entretien nécessaire Acier / acier DGE 20 ES-2RS

  • ERIKS:12980391
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

7,07 €/ Unitéhors TVA

8,55 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DURBAL
Série
DGE..ES-2RS
Diamètre intérieur
20 mm
Diamètre extérieur
35 mm
Largeur
16 mm
Entretien
Entretien nécessaire
Surface de glissement
Acier / acier
a
9 °
B
16 mm
C
12 mm
d
20 mm
D
35 mm
d1
24 mm
dk
29 mm