Eriks
DURBAL

DURBAL Rotule radiale Entretien nécessaire Acier / acier DGE 17 ES

  • ERIKS:12980379
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

5,54 €/ Unitéhors TVA

6,70 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DURBAL
Série
DGE..E(S)
Diamètre intérieur
17 mm
Diamètre extérieur
30 mm
Largeur
14 mm
Entretien
Entretien nécessaire
Surface de glissement
Acier / acier
a
10 °
B
14 mm
C
10 mm
d
17 mm
D
30 mm
d1
20 mm
dk
25 mm