Eriks
DURBAL

DURBAL Rotule radiale Entretien nécessaire Acier / acier DGE 160 LO

  • ERIKS:12980375
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

1 230,91 €/ Unitéhors TVA

1 489,40 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DURBAL
Série
DGE..LO
Diamètre intérieur
160 mm
Diamètre extérieur
230 mm
Largeur
160 mm
Entretien
Entretien nécessaire
Surface de glissement
Acier / acier
a
4 °
B
160 mm
C
80 mm
d
160 mm
D
230 mm
d1
177 mm
dk
200 mm