Eriks
DURBAL

DURBAL Rotule radiale Entretien nécessaire Acier / acier DGE 160 ES-2RS

  • ERIKS:12980374
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

1 001,87 €/ Unitéhors TVA

1 212,26 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DURBAL
Série
DGE..ES-2RS
Diamètre intérieur
160 mm
Diamètre extérieur
230 mm
Largeur
105 mm
Entretien
Entretien nécessaire
Surface de glissement
Acier / acier
a
8 °
B
105 mm
C
80 mm
d
160 mm
D
230 mm
d1
170 mm
dk
200 mm