5,54 €/ Unitéhors TVA
6,70 €TVA incluse
Vendu par: 5Commande minimum: 5
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | DURBAL |
Série | DGE..E(S) |
Diamètre intérieur | 16 mm |
Diamètre extérieur | 30 mm |
Largeur | 14 mm |
Entretien | Entretien nécessaire |
Surface de glissement | Acier / acier |
a | 10 ° |
B | 14 mm |
C | 10 mm |
d | 16 mm |
D | 30 mm |
d1 | 19 mm |
dk | 25 mm |