Eriks
DURBAL

DURBAL Rotule radiale Entretien nécessaire Acier / acier DGE 15 ES-2RS

  • ERIKS:12980365
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

6,72 €/ Unitéhors TVA

8,13 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DURBAL
Série
DGE..ES-2RS
Diamètre intérieur
15 mm
Diamètre extérieur
26 mm
Largeur
12 mm
Entretien
Entretien nécessaire
Surface de glissement
Acier / acier
a
8 °
B
12 mm
C
9 mm
d
15 mm
D
26 mm
d1
18 mm
dk
22 mm