5,27 €/ Unitéhors TVA
6,38 €TVA incluse
Vendu par: 5Commande minimum: 5
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | DURBAL |
Série | DGE..E(S) |
Diamètre intérieur | 15 mm |
Diamètre extérieur | 26 mm |
Largeur | 12 mm |
Entretien | Entretien nécessaire |
Surface de glissement | Acier / acier |
a | 8 ° |
B | 12 mm |
C | 9 mm |
d | 15 mm |
D | 26 mm |
d1 | 18 mm |
dk | 22 mm |