644,01 €/ Unitéhors TVA
779,25 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | DURBAL |
Série | DGE..ES-2RS |
Diamètre intérieur | 140 mm |
Diamètre extérieur | 210 mm |
Largeur | 90 mm |
Entretien | Entretien nécessaire |
Surface de glissement | Acier / acier |
a | 7 ° |
B | 90 mm |
C | 70 mm |
d | 140 mm |
D | 210 mm |
d1 | 155 mm |
dk | 180 mm |