504,92 €/ Unitéhors TVA
610,95 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | DURBAL |
Série | DGE..LO |
Diamètre intérieur | 125 mm |
Diamètre extérieur | 180 mm |
Largeur | 125 mm |
Entretien | Entretien nécessaire |
Surface de glissement | Acier / acier |
a | 4 ° |
B | 125 mm |
C | 70 mm |
d | 125 mm |
D | 180 mm |
d1 | 138 mm |
dk | 160 mm |