Eriks
DURBAL

DURBAL Rotule radiale Entretien nécessaire Acier / acier DGE 120 ES-2RS

  • ERIKS:12980354
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

358,00 €/ Unitéhors TVA

433,18 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DURBAL
Série
DGE..ES-2RS
Diamètre intérieur
120 mm
Diamètre extérieur
180 mm
Largeur
85 mm
Entretien
Entretien nécessaire
Surface de glissement
Acier / acier
a
6 °
B
85 mm
C
70 mm
d
120 mm
D
180 mm
d1
135 mm
dk
160 mm