Eriks
DURBAL

DURBAL Rotule radiale Entretien nécessaire Acier / acier DGE 110 ES

  • ERIKS:12980340
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

221,00 €/ Unitéhors TVA

267,41 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DURBAL
Série
DGE..E(S)
Diamètre intérieur
110 mm
Diamètre extérieur
160 mm
Largeur
70 mm
Entretien
Entretien nécessaire
Surface de glissement
Acier / acier
a
6 °
B
70 mm
C
55 mm
d
110 mm
D
160 mm
d1
121 mm
dk
140 mm