Eriks
DURBAL

DURBAL Rotule radiale Entretien nécessaire Acier / acier DGE 100 LO

  • ERIKS:12980334
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

355,09 €/ Unitéhors TVA

429,66 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DURBAL
Série
DGE..LO
Diamètre intérieur
100 mm
Diamètre extérieur
150 mm
Largeur
100 mm
Entretien
Entretien nécessaire
Surface de glissement
Acier / acier
a
4 °
B
100 mm
C
55 mm
d
100 mm
D
150 mm
d1
113 mm
dk
130 mm