Eriks
DURBAL

DURBAL Rotule radiale Entretien nécessaire Acier / acier DGE 08 E

  • ERIKS:12980321
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

5,27 €/ Unitéhors TVA

6,38 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DURBAL
Série
DGE..E(S)
Diamètre intérieur
8 mm
Diamètre extérieur
16 mm
Largeur
8 mm
Entretien
Entretien nécessaire
Surface de glissement
Acier / acier
a
15 °
B
8 mm
C
5 mm
d
8 mm
D
16 mm
d1
10 mm
dk
13 mm