Eriks
DURBAL

DURBAL Rotule radiale Entretien nécessaire Acier / acier DGE 06 E

  • ERIKS:12980319
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

5,27 €/ Unitéhors TVA

6,38 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DURBAL
Série
DGE..E(S)
Diamètre intérieur
6 mm
Diamètre extérieur
14 mm
Largeur
6 mm
Entretien
Entretien nécessaire
Surface de glissement
Acier / acier
a
13 °
B
6 mm
C
4 mm
d
6 mm
D
14 mm
d1
8 mm
dk
10 mm