Eriks
DURBAL

DURBAL Embout à rotule Sans entretien Acier/PTFE Filetage intérieur à gauche EF 40-20-502

  • ERIKS:12216730
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

510,05 €/ Unitéhors TVA

617,16 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DURBAL
Série
EF L
Diamètre intérieur
40 mm
Dimension de filetage
M 42x3
Type de filetage
Filetage intérieur à gauche
Entretien
Sans entretien
Surface de glissement
Acier/PTFE
a
7 °
B
28 mm
C1
22 mm
d
40 mm
d1
45 mm
d2
92 mm
d3
60 mm
dk
53 mm
G
M 42x3 mm
h1
145 mm
I3
71 mm
I4
191 mm
I5
24.5 mm
I7
42 mm
W
50 mm