266,92 €/ Unitéhors TVA
322,97 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | DURBAL |
Série | EF L |
Diamètre intérieur | 35 mm |
Dimension de filetage | M 36x3 |
Type de filetage | Filetage intérieur à gauche |
Entretien | Sans entretien |
Surface de glissement | Acier/PTFE |
a | 6.5 ° |
B | 25 mm |
C1 | 20 mm |
d | 35 mm |
d1 | 39 mm |
d2 | 82 mm |
d3 | 51 mm |
dk | 47 mm |
G | M 36x3 mm |
h1 | 125 mm |
I3 | 61 mm |
I4 | 166 mm |
I5 | 24.5 mm |
I7 | 38 mm |
W | 41 mm |