Eriks
DURBAL

DURBAL Embout à rotule Sans entretien Acier/PTFE Filetage intérieur à gauche EF 30-20-502

  • ERIKS:12216726
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

158,58 €/ Unitéhors TVA

191,88 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DURBAL
Série
EF L
Diamètre intérieur
30 mm
Dimension de filetage
M 30x2
Type de filetage
Filetage intérieur à gauche
Entretien
Sans entretien
Surface de glissement
Acier/PTFE
a
6 °
B
22 mm
C1
18 mm
d
30 mm
d1
34 mm
d2
70 mm
d3
42 mm
dk
40.7 mm
G
M 30x2 mm
h1
110 mm
I3
51 mm
I4
145 mm
I5
19.5 mm
I7
32 mm
W
36 mm