80,39 €/ Unitéhors TVA
97,27 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | DURBAL |
Série | EF L |
Diamètre intérieur | 20 mm |
Dimension de filetage | M 20x1.5 |
Type de filetage | Filetage intérieur à gauche |
Entretien | Sans entretien |
Surface de glissement | Acier/PTFE |
a | 9 ° |
B | 16 mm |
C1 | 12 mm |
d | 20 mm |
d1 | 24 mm |
d2 | 51 mm |
d3 | 28 mm |
dk | 29 mm |
G | M 20x1.5 mm |
h1 | 77 mm |
I3 | 33 mm |
I4 | 102.5 mm |
I5 | 17.5 mm |
I7 | 23 mm |
W | 24 mm |