Eriks
DURBAL

DURBAL Embout à rotule Sans entretien Acier/PTFE Filetage intérieur à gauche EF 10-21-502

  • ERIKS:12981194
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

33,27 €/ Unitéhors TVA

40,26 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DURBAL
Série
EF L
Diamètre intérieur
10 mm
Dimension de filetage
M 10x1.25
Type de filetage
Filetage intérieur à gauche
Entretien
Sans entretien
Surface de glissement
Acier/PTFE
a
12 °
B
9 mm
C1
6 mm
d
10 mm
d1
13 mm
d2
28 mm
d3
16 mm
dk
16 mm
G
M 10x1.25 mm
h1
43 mm
I3
20 mm
I4
57 mm
I5
10.5 mm
I7
13 mm
W
14 mm